Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 901015 Gr. 40-42 Multifunktionssocke hervorragender Tragekomfort


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 901015 Gr. 40-42 Multifunktionssocke hervorragender Tragekomfort
HAIX 901015 Gr. 40-42 Multifunktionssocke hervorragender Tragekomfort
HAIX 901015 Gr. 40-42 Multifunktionssocke hervorragender Tragekomfort
Artikel-Nr.:
     1955-39976250420
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     901015.4042
EAN/GTIN:
     4044465261787
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
©Fotos: HAIX

HAIX-Multifunktionssocke mit mustergestrickter Ristpartie, feuchtigkeitsabsorbierenden Fasern und hervorragendem Tragekomfort durch eine ideale Materialkombination.

Weiche, strapazierfähige Frotteesohle.

Damit bleiben die Füße auch bei hoher Belastung angenehm kühl und trocken.

40 % Polypropylen, 40 % Merino Schurwolle, 18 % Polyamid, 2 % Elasthan

Größen:
S = 37 - 39
M = 40 - 42
L = 43 - 45
XL = 46 - 48
Weitere Informationen:
eClassID:
40010301
HerstellerNr:
901015.4042
Werksnummer:
869115-40-42
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
0,568000
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40-42
Produktart:
Funktionssocke
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 13,63*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,56*
€ 13,73*
1 Tag
15
5
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 15,59*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 11,17*
€ 15,77*
4 Tage
15
1
€ 8,90*
ab € 11,35532*
€ 15,90532*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.