Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine DX 13 V 13mm B16 100-3000min-¹ OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000894230
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020150
EAN/GTIN:
     4030635032127
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
stufenlos einstellbare Drehzahlregelung · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display, schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · Bohrkopf höhenverstellbar · digitale DrehzahlanzeigeWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 51kg· Säulen-Ø: 60mm· Aufspannfläche: 290 x 270mm· Motorleistung: 0,85kW· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 985,30*
€ 1.028,16*
2 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.011,05*
€ 1.060,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,50*
€ 1.060,97*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.046,32*
€ 1.091,11*
Lager 2478
4
Frei Haus
ab € 1.018,31*
€ 1.095,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,76*
€ 1.303,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,30*
€ 1.290,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.063,34*
€ 1.265,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,90*
€ 1.243,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.037,69*
€ 1.234,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,19*
€ 1.221,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.024,65*
€ 1.219,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,31*
€ 1.211,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.