Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTI-DRILL 3020150 Tischbohrmaschine DX 13 V 13 mm B16 100-3000 min-¹


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTI-DRILL 3020150 Tischbohrmaschine DX 13 V 13 mm B16 100-3000 min-¹
OPTI-DRILL 3020150 Tischbohrmaschine DX 13 V 13 mm B16 100-3000 min-¹
OPTI-DRILL 3020150 Tischbohrmaschine DX 13 V 13 mm B16 100-3000 min-¹
Artikel-Nr.:
     2280-2001859809
Hersteller:
     OPTI-DRILL
Herst.-Nr.:
     3020150
EAN/GTIN:
     4030635032127
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Tischbohrmaschine DX 13 V 13mm B16 100-3000min-¹ OPTI-DRILL stufenlos einstellbare Drehzahlregelung · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display, schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · Bohrkopf höhenverstellbar · digitale Drehzahlanzeige Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 51kg · Säulen-Ø: 60mm · Aufspannfläche: 290 x 270mm · Motorleistung: 0,85kW · prüfpflichtig: ja Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)
Weitere Informationen:
eClassID:
36600201
HerstellerNr:
3020150
Werksnummer:
4000894230
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
1120,00
Gewicht netto Kg:
60,500000
Gewicht brutto Kg:
60,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
13 (S235JR) mm
Produktart:
Tischbohrmaschine
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 985,30*
€ 1.028,16*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 1.011,05*
€ 1.060,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,50*
€ 1.060,97*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.046,32*
€ 1.091,11*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.018,31*
€ 1.095,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,95*
€ 1.262,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,56*
€ 1.252,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,92*
€ 1.230,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,44*
€ 1.215,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,05*
€ 1.203,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.