Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietsetzgerät TAURUS® 4 Betriebsdruck 5-7bar GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000813099
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1457964
EAN/GTIN:
     4007081017640
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
zum Verarbeiten von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und aus Alu bis 8 mm Ø max. Dorn-Ø 4,5 mm · abnehmbarer Dorn-Auffangbehälter mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne · Aufnahmen für Wechsel-Mundstücke sind im Geräteboden integriertWeitere technische Eigenschaften:· Schlauchanschluss-Ø: 1/4″· Ausführung: pneumatisch / hydraulisch· Gesamtlänge: ca. 312mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, Standard-Blindniete, blindnietgerät druckluft, blindnietgerät, Blindnietsetzgeräte, Pneumatisch hydraulisches Blindnietmutternsetzgerät, Pneumatisch hydraulisches Blindnietsetzgerät
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.008,61*
€ 1.062,84*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.007,22*
€ 1.063,05*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.007,18*
€ 1.068,08*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.012,89*
€ 1.068,23*
Lager 2478
4
Frei Haus
ab € 1.134,30*
€ 1.189,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,33*
€ 1.415,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,29*
€ 1.398,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.175,28*
€ 1.398,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,87*
€ 1.367,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.148,86*
€ 1.367,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,31*
€ 1.349,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.134,30*
€ 1.349,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1435568
ab € 13,87*
Zubehör
SFS Group
1434173
ab € 20,44*
Zubehör
SFS Group
1634326
ab € 5.551,10*
Zubehör
SFS Group
1689502
ab € 3,99*
Zubehör
SFS Group
1458001
ab € 560,55*
Zubehör
SFS Group
1457933
ab € 218,47*
Zubehör
SFS Group
1457932
ab € 192,52*
Zubehör
SFS Group
1457947
ab € 470,36*
Zubehör
SFS Group
1457937
ab € 859,40*
Zubehör
SFS Group
1559513
ab € 1.184,10*
Zubehör
SFS Group
1450893
ab € 463,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.