Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikabisolierzange Super 4 Plus L.165mm 0,2-6,mm² JOKARI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000810051
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     20050
EAN/GTIN:
     4030884601006
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
für schnelles und präzises Abisolieren auch an schwer zugänglichen Stellen · keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig · geeignet für Kabel mit Isolationen aus PVC und anderen Materialien (für massive und flexible Leiter) · automatisches Abtastsystem und daher keine Beschädigung der Leiter · einstellbarer Längenanschlag von 5,0 - 15,0 mm für gleichmäßige Serienabisolation · integrierter Seitenschneider für Leiter bis max. 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Abisolierwerte:
0,2 - 6,mm²
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6 mm2 jokari, abisolierzange, jokari abisolierzange, Abisolierzangen, Automatikabisolierzangen, Präzisionsabisolierzange, Zangen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
328
10
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 12,86*
7 Tage
338
1
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 13,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,60*
€ 13,85*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,64*
€ 13,89*
Lager 2478
387
5
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 21 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 70 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,77*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.