Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.23mm Schnitt-T.20mm HM-bestückt m.Bohrer u.Feder PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000800114
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000800114
EAN/GTIN:
     4015448742050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 23mm
lochsäge
Mehrbereichsausführung · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern · für unlegierte Stähle und Edelstahl · zum Sägen von Flachmaterial · Rohrmaterial · gewölbten Flächen · Überlappungsbohrungen sind möglich · Bohrkörper 30 mm · Schnitttiefe 20 mm, bei Handbohrmaschinen bis 6 mm · Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Bohrer und Feder
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,13*
€ 46,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 34,38*
€ 46,02*
1
€ 5,00*
ab € 35,01*
€ 47,19*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,31*
€ 47,76*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 95,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000800109
ab € 25,48*
Ähnlich
PROMAT
4000800110
ab € 25,88*
Ähnlich
PROMAT
4000800111
ab € 26,06*
Ähnlich
PROMAT
4000800113
ab € 26,98*
Ähnlich
PROMAT
4000800115
ab € 26,77*
Ähnlich
PROMAT
4000800116
ab € 25,89*
Ähnlich
PROMAT
4000800117
ab € 27,33*
Ähnlich
PROMAT
4000800118
ab € 27,93*
Ähnlich
PROMAT
ab € 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.