Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB 79900-20-M Hybrid-Softshelljacke MAXIMILIAN Größe M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB 79900-20-M Hybrid-Softshelljacke MAXIMILIAN Größe M schwarz
FHB 79900-20-M Hybrid-Softshelljacke MAXIMILIAN Größe M schwarz
FHB 79900-20-M Hybrid-Softshelljacke MAXIMILIAN Größe M schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001830989
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79900-20-M
EAN/GTIN:
     4030646296853
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Hybrid-Softshelljacke MAXIMILIAN Gr.M schwarz Softshell: 96% Polyester / 4% Elastan, ca. 360 g/m², Strick-Fleece: 100% Polyester, 420 g/m² · neue Kombination aus gebondetem Strickfleece und funktionellem Softshell-Material · körpernahe und modische Passform · feste Kapuze mit Weitenregulierung · gerä
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
79900-20-M
Werksnummer:
4000379060
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,860000
Gewicht brutto Kg:
0,860000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe M
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 54,22*
€ 72,72*
2 Tage
3
€ 5,50*
ab € 58,83*
€ 73,08*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 59,10*
€ 73,42*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 62,20*
€ 77,05*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 61,63*
€ 77,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
79900-20-L
ab € 54,64*
Ähnlich
FHB
79900-20-XL
ab € 54,49*
Ähnlich
FHB
79900-20-2XL
ab € 54,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.