Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Workeasy Black PU Gr.10 schwarz EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000371205
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2100251-10
EAN/GTIN:
     3603835526034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material aus schwarzem Polyester · mit schwarzer PU-Beschichtung an der Handfläche und an den Fingerspitzen · Anwendung: Verrichtungen, die ein gutes Tastempfinden erfordern, Montage von elektrischen Bauteilen, Sortieren von kleinen Teilen bei hoher FeinfühligkeitWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Abriebfestigkeit Level 3, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,10*
Lager 2478
300
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,11*
1 Tag
300
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,12*
17 Tage
unbekannt
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,21*
5 Tage
10
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 300 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 900 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 211,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371607
ab € 0,49*
Ähnlich
ASATEX
3685/10
ab € 0,81*
Ähnlich
Honeywell
2100251-08
ab € 1,69*
Ähnlich
Honeywell
2100251-09
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.