Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Workeasy Black PU Gr.9 schwarz EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371204
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2100251-09
EAN/GTIN:
     3603835526041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material aus schwarzem Polyester · mit schwarzer PU-Beschichtung an der Handfläche und an den Fingerspitzen · Anwendung: Verrichtungen, die ein gutes Tastempfinden erfordern, Montage von elektrischen Bauteilen, Sortieren von kleinen Teilen bei hoher Feinfühligkeit Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
9
Länge ca.:
250 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
Ausführung:
Strickbund
Material:
Polyester m.Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Abriebfestigkeit Level 3, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1600
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,12*
3 Tage
1200
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,13*
Lager 1498
1600
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,14*
6 Tage
300
100
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 2,16*
6 Tage
1600
100
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,85*
€ 2,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 214,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371606
ab € 0,50*
Ähnlich
ASATEX
3685/10
ab € 0,81*
Ähnlich
Honeywell
2100251-10
ab € 1,68*
Ähnlich
Honeywell
2100251-08
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.