| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000265490 Herst.-Nr.: 66792-00001-00 EAN/GTIN: 4063565115356 |
| | |
|
| | |
| starkes, doppelseitiges Montageband · für dauerhaften und sicheren Halt ohne Schrauben, Dübel oder Nägel · für Indoor und Outdoor · hält Gegenstände mit bis zu 10 kg Gewicht pro 10 cm und gleicht kleine Unebenheiten auf der Oberfläche aus · haftet auf Fliesen, imprägniertem Holz, den meisten Kunststoffen und eignet sich hervorragend zum Anbringen von Namensschildern, Leisten und mehr |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelseitiges klebeband weiß 19,0 mm x 5,0 m, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, Montageband, Montage-Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 12,24* | € 15,19* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 12,28* | € 15,20* | | | | | | | | | 10 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 11,86* | € 15,25* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 12,27* | € 15,39* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 12,35* | € 15,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 152,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|