| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5509638 Herst.-Nr.: 66792-00001-00 EAN/GTIN: 4063565115356 |
| | |
|
| | |
| starkes, doppelseitiges Montageband für dauerhaften und sicheren Halt ohne Schrauben, Dübel oder Nägel für Indoor und Outdoor hält Gegenstände mit bis zu 10 kg Gewicht pro 10 cm und gleicht kleine Unebenheiten auf der Oberfläche aus haftet auf Fliesen, imprägniertem Holz, den meisten Kunststoffen und eignet sich hervorragend zum Anbringen von Namensschildern, Leisten und mehr Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Farbe: | weiß | Breite: | 19 mm | Rollenlänge: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelseitiges klebeband weiß 19,0 mm x 5,0 m, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Tesa, Montageband, Mounting, PRO, Ultra, Strong |
| | |
| |