Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 3000N silber EN 1-4 Normalmont.Bands.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-173000256385
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
bestehend aus: Türschließer TS 3000 V obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1100 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montage Türblatt Bandseite, Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft · Größe EN 1-4 · regulierbarer und hydraulischer Endschlag · regulierbare und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · Funktionen von vorn einstellbar · klare Linienführung · für rechts und links angeschlagene Türen · Schließkraft seitlich einstellbar Gleitschiene mit Hebel · Normalausführung · passend für TS 3000 V / TS 5000 · max. Türbreite: 1400mm Montageplatte passend für TS 3000 V · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 1-4
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
ohne
Modell:
TS 3000 N
Montageart:
Normalmontage Bandseite
bestehend aus:
TS 3000 V EN 1-4, Standardgleitschiene, Montageplatte
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
32
€ 5,99*
ab € 84,68*
€ 109,05*
2 Tage
36
€ 5,45*
ab € 93,39*
€ 116,84*
Lager 2478
9
Frei Haus
ab € 93,43*
€ 117,37*
2 Tage
23
€ 5,59*
ab € 96,60*
€ 120,59*
3 Tage
32
€ 7,99*
ab € 98,76*
€ 123,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256378
€ 213,30*
Ähnlich
GEZE
3000256376
€ 140,25*
Ähnlich
GEZE
3000256383
€ 240,53*
Ähnlich
GEZE
3000256384
€ 240,71*
Ähnlich
GEZE
3000256379
€ 201,96*
Ähnlich
GEZE
3000256381
€ 201,59*
Ähnlich
GEZE
3000256377
€ 173,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.