Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-42384 Herst.-Nr.: 42384 EAN/GTIN: 4003866423842 |
| |
|
| | |
| Multitec M - Vielzweckleiter 4 x 4 Sprossen Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. - Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe, max.: | 5,5 ca. m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-stehleiter 2x 16 stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Mehrzweckleiter 4-tlg, Faltsprossenleiter, Kofferraumleiter |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,71* | € 311,75* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,27* | € 311,99* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,92* | € 312,77* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,00* | € 328,73* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,94* | € 351,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|