Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine 9030P-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9030P-1
9030P-1
9030P-1
9030P-1
9030P-1
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-9030P-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9030P-1
EAN/GTIN:
     4000896212354
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Anwendung:
Karosseriearbeiten und Industrie

  • Handliches Werkzeug mit 1–13 mm Bohrfutter
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Werkzeugloses Schnellspann-Bohrfutter
  • Robustes Maschinengehäuse
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 99.4 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 1.20 m/s2
  • Spannfutter: 1 – 13
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Leistung Watt: 373 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 219 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.3 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88.4 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 800
  • Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 131,88*
€ 161,50*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 131,67*
€ 161,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,23*
€ 164,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 134,09*
€ 164,36*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,87*
€ 186,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.