Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bohrmaschine 9030P-1 ∙ Länge: 219 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9030P-1
9030P-1
9030P-1
9030P-1
9030P-1
Artikel-Nr.:
     1156-9030P-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9030P-1
EAN/GTIN:
     4000896212354
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Anwendung:
Karosseriearbeiten und Industrie

  • Handliches Werkzeug mit 1 – 13 mm Bohrfutter
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Schnellspann-Bohrfutter
  • Robustes Maschinengehäuse
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 99.4 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 1.20 m/s2
  • Spannfutter: 1 – 13
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Leistung Watt: 373 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 219 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.3 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88.4 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 800
  • Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Leistung PS:
0.507 PS
Leistung Watt:
373 Watt
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
113 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.9 l/sec
Netto-Gewicht (g):
1300 g
Rechts-/Linkslauf:
einstufig (rechts/links)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
88.4 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
99.4 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Schluesselworte:
Fräser / Bohrer | Bohrer / Fräser | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Winkelbohrmaschine | 9030P-1 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Spannfutter max:
13 mm
Spannfutter min:
1 mm
Spannfutter:
1 – 13
Vibrationsbeschleunigung:
1.20 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400120 Bohrmaschine ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel ∙ Säge ∙ Schere
hz-class Unterklassen:
270020 Bohrer
Bezeichnung Produktgruppe:
Bohrmaschine
Produktgruppe:
9030
Netto-Gewicht (kg):
1.3 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Länge:
219 mm
Abmessungen / Länge:
219 mm
Zubehör:
9030R-01/2
Produktempfehlung:
2128N-1 | 9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4 | 197-3
Ersatzteil:
9030P-1-01/3 | 9030P-1-02/24 | 9030P-1-03/8 | 9030P-1-04/2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
Umdrehungen/Minute (maximal):
800 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060390
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Bohrmaschine, Druckluftbohrmaschine, 2-Gang-Bohrmaschine, 4-Gang-Bohrmaschine, Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, handbohrmaschine schnellspannbohrfutter, 2 gang bohrmaschine, druckluft-bohrmaschine hazet, Bohrhammer (pneumatisch),Pressluftbohrmaschine,Druckluftbohrmaschine, Druckluftwerkzeug,Bohrmaschine (Druckluft),Winkelbohrmaschine (Druckluft),Winkelbohrmaschinen (Druckluft),Druckluftwinkelbohrmaschine,Druckluftwinkelbohrmaschinen,Druckluftbohrmaschine
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 131,58*
€ 161,95*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 130,99*
€ 162,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,51*
€ 164,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 134,82*
€ 164,88*
€ 4,90*
ab € 134,58*
€ 166,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.