Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuttbehälter mit Klappboden, 1000 kg, 500 Liter enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712058-20340800000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20340800000097
EAN/GTIN:
     4251765304971
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
schuttmulde eichinger
schuttmulde 0,5m³
Aufstellen. Sammeln. Hochheben. Wegfahren. Entleeren. Der ganzflächig bis 80° abklappende Klappboden garantiert platzgenaues Entleeren von sperrigen Inhalten ohne Verkeilen. Die Entriegelung der Klappe funktioniert über Seilzug vom Fahrersitz aus. Stapelbar und mit Kette auch am Kran einsetzbar. Mit massiver, verstärkter Bodenklappe mit Standfüßen sowie Kette zur Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
• hydraulischer Behälterkipper Modell 2091
Weitere Informationen:
Artikel hat Nachfolger (J/N):
Nein
Artikelbezeichnung:
Schüttbehälter
Weitere Suchbegriffe: Behälter mir Klappboden, Bodenklappenbehälter, Bodenklappen-Behälter, Klappboden-Behälter, Lagerbehälter mit Bodenklappe, Schüttbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 798,46*
€ 872,05*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,12*
€ 880,57*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,71*
€ 887,50*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 817,93*
€ 891,42*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,91*
€ 892,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,42*
€ 1.060,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,88*
€ 1.041,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 874,87*
€ 1.041,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,65*
€ 1.011,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 849,64*
€ 1.011,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,43*
€ 990,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 832,42*
€ 990,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,93*
€ 973,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20340800002555
ab € 134,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.