Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-1600Z00038 Herst.-Nr.: 1 600 Z00 038 EAN/GTIN: 3165140730464 |
| | | |
|
| | |
| Akkupack GBA 18V 4.0Ah, Der Akku GBA 18V 4.0Ah Professional aus der 18-Volt-Klasse von Bosch wurde für eine verlängerte Laufzeit konzipiert. Dank seiner höheren Akkukapazität ermöglicht er eine um 100 % längere Laufzeit als das Modell 18V 2.0Ah. Für bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt dieses Modell außerdem über COOLPACK 1.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten. Mit allen Bosch Professional 18-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System). Der GBA 18V 4.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige. Karton; 1 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) Weitere Informationen: | | Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 74 x 115 x 56 mm | Akkuspannung: | 18 V | Akkukapazität: | 4 Ah | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, bosch professional werkzeugakku gba 18v lithium-ionen 4,0 ah, akku für bosch, akku für bosch 18v, Akku-Pack, Akku |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 42,75* | € 51,47* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,67* | € 51,59* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,27* | € 61,58* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 53,91* | € 64,55* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,83* | € 69,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|