Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-1600Z00036 Herst.-Nr.: 1 600 Z00 036 EAN/GTIN: 3165140730440 |
| | | |
|
| | |
| Akkupack GBA 18V 2.0Ah, Der Akku GBA 18V 2.0Ah Professional ist ein leichter Akku aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Seine leichte Bauform ermöglicht bequemes Arbeiten, besonders bei der Verwendung von Bohrschraubern. Für bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt dieses Modell außerdem über COOLPACK 1.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten. Mit allen Bosch Professional 18-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System). Der GBA 18V 2.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige. Karton; 1 x Akku GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) Weitere Informationen: | | Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 75 x 113 x 40 mm | Akkuspannung: | 18 V | Akkukapazität: | 2 Ah | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkupack, Batteriepack, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch 18v 2ah, akku für bosch, akku für bosch 18v, Akku-Pack, Akku |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,95* | € 33,87* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,78* | € 41,48* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,38* | € 50,15* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 41,70* | € 51,75* | | | | Lager 2478 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,36* | € 64,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|