Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-1600A016GU Herst.-Nr.: 1 600 A01 6GU EAN/GTIN: 3165140953023 |
| | | |
|
| | |
| Akkupack ProCORE18V 12.0Ah, Der ProCORE18V 12.0Ah Professional liefert außergewöhnliche und konstante Leistung. Er ist innerhalb der ProCORE18V-Reihe der Akku mit der stärksten Leistung und der längsten Laufzeit. Er bietet die höchste 18-Volt-Akkukapazität auf dem Markt und liefert die gleiche Power wie ein 1.800-Watt-Kabelgerät für Anwendungen, die maximale Ausdauer und Leistung erfordern. Für zusätzliche Flexibilität ist er sowohl mit allen neuen als auch vorhandenen Bosch Professional 18-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System). Für überlegene Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt der Akku außerdem über COOLPACK 2.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK 2.0-Technologie für eine um beeindruckende 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Standardakkus und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Der ProCORE18V 12.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit Ladezustandsanzeige. Karton; 1 x Akku ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU) Weitere Informationen: | | Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 77 x 117 x 91 mm | Akkuspannung: | 18 V | Akkukapazität: | 12 Ah | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch 18v, akku für bosch, akku für bosch professional, Akku-Pack, Akku |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,47* | € 192,82* | | | | | 60 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,01* | € 193,71* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 179,43* | € 193,72* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 182,26* | € 194,99* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,76* | € 217,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|