Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-1600A016GK Herst.-Nr.: 1 600 A01 6GK EAN/GTIN: 3165140952958 |
| | |
|
| | |
| Akkupack ProCORE18V 8.0Ah, Der ProCORE18V 8.0Ah Professional ist ein leistungsstarker Akku der Bosch ProCORE18V-Reihe, der die Power eines 1.800-Watt-Netzgeräts liefert. In Kombination mit dem intelligenten Akku-Management von Bosch liefert die neuartige Zellentechnologie dieses Modells 87 % mehr Leistung als konventionelle Akkus. Für zusätzliche Flexibilität ist er sowohl mit allen neuen als auch vorhandenen Bosch Professional 18-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System). Für überlegene Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt der Akku außerdem über COOLPACK 2.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK 2.0-Technologie für eine um beeindruckende 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Standardakkus und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Der ProCORE18V 8.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit Ladezustandsanzeige. Karton; 1 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) Weitere Informationen: | | Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 77 x 117 x 69 mm | Akkuspannung: | 18 V | Akkukapazität: | 8 Ah | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch 18v 8 ah, akku printmontage, akku für bosch 18v, Akku-Pack, Akku |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 105,73* | € 116,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,83* | € 121,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 110,65* | € 123,88* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,09* | € 128,62* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,78* | € 177,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|