Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-1600A00DD7 Herst.-Nr.: 1 600 A00 DD7 EAN/GTIN: 3165140843010 |
| | | |
|
| | |
| Systemzubehör 18 Volt Lithium-Ionen Akkupack PBA 18V 6,0 Ah W-C. Hervorragende Laufzeit und Leistung für Haus und Garten mit 18V POWER FOR ALL. Hervorragende Leistung und lange Lebensdauer. Sehr lange Laufzeit – Durchführung von umfangreichen und anspruchsvollen DIY-Projekten mit einer einzigen Akkuladung. Ideal für leistungsintensive Anwendungen wie Rasenmähen, Staubsaugen oder Sägearbeiten. Bietet Flexibilität und spart Platz und Geld. Rund 40 DIY-, Garten- und Haushaltsgeräte können mit diesem Akku betrieben werden. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Im Lieferumfang enthalten: 1x Akkupack PBA 18 V 6,0 Ah W-C Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch 18v 6ah, akku für bosch, akku für bosch 18v, Akku-Pack, Akku |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 71,21* | € 81,45* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,11* | € 82,61* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 73,33* | € 83,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 23,00* | ab € 74,03* | € 84,43* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,74* | € 91,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|