Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 63mm; L:15m; SuperFlex PVC 372


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 63mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 63mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 63mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
Artikel-Nr.:
     2462-4049645211019
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     372-0063-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645211019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Hochflexibler PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 0°C bis 85°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
31 mm
Ø-Außen:
69 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
Standardausführung, mit Fadenverstärkung, linkssteigung
Länge_m:
15 m
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Marke:
SuperFlex
Temp. max. Celsius:
85
Gewicht:
0,530 kg/m
Ø-Innen:
63 mm
SORT:
90
Temp. min. Celsius:
0
Biegeradius (Schlauchmitte):
62 mm
Überdruck:
1,000 bar
Unterdruck:
0,140 bar
Medium:
Gas | Staub
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
15
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 17,80*
€ 21,94*
19 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 23,74*
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 20,126*
€ 24,606*
23 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 20,294*
€ 24,824*
18 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 23,97*
€ 29,36*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 17,80* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 329,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.