Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 372-0063-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372 Innen-Ø 63-65


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
NORRES 372-0063-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372 Innen-Ø 63-65
NORRES 372-0063-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372 Innen-Ø 63-65
NORRES 372-0063-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372 Innen-Ø 63-65
NORRES 372-0063-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372 Innen-Ø 63-65
Artikel-Nr.:
     1955B-2001779975
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37200630000
EAN/GTIN:
     4049645211019
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Absaug- u.Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372 ID 63mm L.15m Rl.NORRES Anwendungen: Scheuersaugmaschine, BodenreinigungsmaschineEigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konformKonstruktion: 1. Kunststo? ummantelter Federstahldraht, 2. Wandung: hochwertiges Weich-PVCTemperaturbereich: 0 bis +85 ºCLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 31,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
37200630000
Werksnummer:
4501400791
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 63 mm
Norm:
SuperFlex PVC 372
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch
Ausfuehrung:
3 mm Länge 15 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
255
15
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 17,90*
€ 22,20*
21 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 23,97*
17 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 20,096*
€ 24,826*
24 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 20,224*
€ 25,034*
Lager 1955
255
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 24,08*
€ 29,60*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 29,60*
€ 35,22
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 29,52*
€ 35,13
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 28,31*
€ 33,69
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 26,87*
€ 31,98
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 24,08*
€ 28,66
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 24,08* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 444,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.