Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Bohrschrauber 18V (ohne Akku, ohne DDF489Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245Z-MAKITADDF489Z
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF489Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Kraftvoller, kompakter Bohrschrauber zum Bohren und Schrauben für den universellen Einsatz. Bürstenloser Akku-Bohrschrauber mit 18 V und einem neu konstruierten Getriebe mit sehr kurzer Bauform. Das Drehmoment von 73 Nm lässt sich in 21 Stufen einstellen. Eine leuchtstarke Doppel-LED sorgt für gute Sicht. In Holz können Löcher bis 38 mm ø gebohrt werden. Der Durchmesser bei Bohrungen in Metall liegt bei 13 mm. Spezifikationen: XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen; Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.; Technische Details: Akkuspannung 18 V; Akkusystem LXT; Bürstenloser Motor; Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 0 - 1800 min?¹; Drehmoment hart/weich 73 / 40 Nm; Drehmomenteinstellungen 21; Bohrleistung in Stahl 13 mm; Aufnahme 1/2inch-20UNF inch; Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm; Gewicht inkl. Akku (EPTA) 1,8 - 2,5 kg; Produktabmessung (L x B x H) 174 x 81 x 261 mm; Akkutyp Li-ion; Max. Ausgangsleistung 620 W: Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer) 38 mm; Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) 51 mm; Schalldruckpegel (LpA) 77 dB(A); K-Wert Geräusch 3 dB(A); Vibration ? 2,5 m/s²; K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 134,60*
€ 165,77*
Lager 245
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,45*
€ 197,60*
Frei Haus
ab € 162,84*
€ 197,60*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 164,74*
€ 199,35*
€ 4,90*
ab € 163,84*
€ 200,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.