Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA DDF489Z Akku-Bohrschrauber 18V (ohne Akku, ohne Ladegerät) SystemKIT 2x18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA DDF489Z Akku-Bohrschrauber 18V (ohne Akku, ohne Ladegerät) SystemKIT 2x18
MAKITA DDF489Z Akku-Bohrschrauber 18V (ohne Akku, ohne Ladegerät) SystemKIT 2x18
MAKITA DDF489Z Akku-Bohrschrauber 18V (ohne Akku, ohne Ladegerät) SystemKIT 2x18
Artikel-Nr.:
     1955-39976809989
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF489Z
EAN/GTIN:
     0088381775700
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Makita DDF489Z Akku-Bohrschrauber 18V (ohne Akku, ohne Ladegerät) LXT 18 V Bohrschrauber mit hoher Kapazität. Geeignet für intensives mittleres Schrauben und schweres Bohren. 2 Funktionen: Schrauben und Bohren. Robuster Metall-Schnellspann-Bohrkopf. 21 Drehmomenteinstellungen für zusätzliche Kontrolle bei der Befestigung. Äußerst langlebig dank Aluminium-Getriebegehäuse und verschiedenen Batterieschutzvorrichtungen. Ausgestattet mit einem energieeffizienten und wartungsfreien bürstenlosen Karbonmotor. Technische Daten Plattform LXT 18 V Anschluss/Halterung13 mm Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung Motortyp BL-Motor Variable Drehzahlregelung (Schalter) Eingebaute Beleuchtung Ja Aluminium-Getriebegehäuse Ja Leerlaufdrehzahl (Stellung 1) 0 - 550 Drehzahl im Leerlauf (Stellung 2) 0 - 1800 Positionen der Rutschkupplung 21 Positionen Softgrip Ja Schutz der Batterie Elektrische Bremse Ja Abmessungen lxbxh 174x81x219 mm Gewicht mit niedrigem LXT 18 V Akku 1,8 kg Gewicht mit hohem LXT 18 V Akku 2,5 kg Volt (Spannung) 18 V Bohren in Metall Ø bis zu 13 mm Anzahl der Gänge.2 Anzugsdrehmoment hart maximal 73 Nm Anzugsdrehmoment weich maximal 40 Nm GetriebetypMechanisch Batterieladeanzeige. Nein Drehung im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn Ja Bohrfutter mit einer Kapazität von mindestens 1,5 mm Maximale Kapazität des Bohrfutters 13,0 mm Bohren in Holz Ø maximal 51 mm Schlauchbohrer Ø bis zu 38 mm Maximaler Ø Zylinderkopfbohrer niedrige Geschwindigkeit 51 mm Maximaler Ø Lochsäge niedrige Geschwindigkeit 51 mm Einstellbarer Drehmomentbereich (ca.) mindestens 1 Nm Einstellbarer Drehmomentbereich (ca.) bis zu 5 Nm Art der variablen DrehzahlregelungSchalter Leerlaufdrehzahl (Position 1) maximal 550 Umdrehungen pro Minute Leerlaufdrehzahl (Position 2) maximal 1800 Umdrehungen pro Minute Variable Drehzahlregelung Ja 346317-0 Tragehaken lang 784637-8 Schraubenbit SL-PH2 Wird ohne Batterien und Ladegerät geliefert Im Karton
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DDF489Z
Werksnummer:
DDF489Z
Länge netto mm:
241,00
Breite netto mm:
91,00
Höhe netto mm:
202,00
Gewicht netto Kg:
1,830000
Länge brutto mm:
241,00
Breite brutto mm:
91,00
Höhe brutto mm:
202,00
Gewicht brutto Kg:
1,830000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Akku-Bohrschrauber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 134,41*
€ 164,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,79*
€ 195,26*
Frei Haus
ab € 161,92*
€ 195,26*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 163,23*
€ 197,09*
€ 4,90*
ab € 163,63*
€ 198,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.