Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAV WALKER HAGOU Permanent-Lasthebemagnet Tragfähigkeit Flachmaterial 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SAV531011200S
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     531011200S
EAN/GTIN:
     0705632164365
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
sav lasthebemagnet
lasthebemagnet
lasthebemagnet 1200kg
Permanent-Lasthebemagnet NEO 3-fache Sicherheit

Anwendung
Zum sicheren Heben von Blechen, Profilen, Platten, Rund- und Stangenmaterial oder zum Be- und Entladen von Maschinen.
• mit 2 Längspolen und Prisma
• hochwertiges Neodym-Magnetmaterial
• große Lastöse

Ausführung
• große Hebefähigkeit bei niedrigem Eigengewicht und kleinen Abmessungen
• robust, wartungsarm, bedienerfreundlich
• leichtgängiges Ein- und Ausschalten durch Umlegen des Handhebels, mit Sicherheitsverriegelung

Lieferung
mit Prüfzertifikat
Weitere Informationen:
Für Rundmaterialdurchmesser max.:
300 mm
Für Rundmaterialdurchmesser min.:
100 mm
Geeignete Blechdicke min.:
10 mm
Tragfähigkeit:
1200 kg
Grundflächenlänge:
306 mm
Grundflächenbreite:
146 mm
Farbe:
Orange
Abreißgewicht geprüft:
3600 kg
Tragfähigkeit bei Rundmaterial:
600 kg
Höhe bis Kranhaken:
216 mm
Für Rundmaterialdurchmesser min./max.:
100-300 mm
Weitere Suchbegriffe: Lastheber, magnetische, Magnetheber, Hebetechnik, Hebemagnete, SAV WALKER HAGOU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.507,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.661,71*
€ 1.977,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.641,90*
€ 1.953,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.577,26*
€ 1.876,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.541,31*
€ 1.834,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.507,27*
€ 1.793,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.