| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ROEHM64527 Herst.-Nr.: 64527 EAN/GTIN: 4019208017488 |
| |
|
| | |
| Bohrfutter Prima mit Innengewinde
Anwendung Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.
Ausführung • Industrieausführung für handgeführte Maschinen • Backen gehärtet • Körperkopf mit Schlüsselbohrungen • Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel, DIN ISO 10887 • Hohe Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,2 mm • Bez.-Nr. 21292041 Rechtslauf • Bez.-Nr. 21292251 Rechts-Linkslauf
Ausführung • für den täglichen Industriellen Einsatz • hohe Spannkraft dank Zahnkranz Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | 3/8 Zoll - 24 UNF-3B | Spannweite max.: | 13 mm | Außendurchmesser: | 42.8 mm | Mit Spannkraftsicherung: | Nein | Spannweite min.: | 1.5 mm | Laufrichtung: | Rechtslauf | Gewindeart: | UNF | Spannweite min./max.: | 1,5-13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Dreibacken-Bohrfutter, Zahnkranz-Bohrfutter, Bohrfutter, Bohrspannmittel, Dreibacken Bohrfutter, Zahnkranz Bohrfutter, RÖHM |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,72* | € 26,48* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 19,87* | € 26,50* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,90* | € 26,51* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,26* | € 26,94* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,34* | € 26,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|