Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter RÖHM, mit Gewindeaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
214050_B_zoom.jpg
214050_B_zoom.jpg
214050_B.jpg
ROEHM_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720214050 13S
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1322222
EAN/GTIN:
     4019208415895
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Zahnkranzbohrfutter
schnellspannbohrfutter röhm
Ausführung:- wie 214000, jedoch mit Gewindeaufnahme und Schlüssel DIN 6349- die Hülse ist auf den Zahnkranz aufgepresst und zusätzlich eingesickt- Futter ist schlagbohrfestDB = durchbohrt, für rechts- und linkslaufende Maschinen Technische Eigenschaften: [A4] Bunddurchmesser mm: 42.4 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 74 [B3] Kraglänge mm: 59.00 [C2] Aufnahmegröße, maschinenseitig: 3/8"-24 [C71] Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig mm: 2 [C72] Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig mm: 13.00 A4 mm: 42.4 Aufnahmedurchmesser d3: 3/8"-24 Aufnahmegröße, maschinenseitig: 3/8"-24 C71 mm: 1.5 Schlüsselgröße: S2A Spannweite von-bis mm: 1,5-13
Weitere Informationen:
[A4] Bunddurchmesser mm:
42.4
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
74
[B3] Kraglänge mm:
59.00
[C2] Aufnahmegröße, maschinenseitig:
3/8"-24
[C71] Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig mm:
2
[C72] Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig mm:
13.00
A4 mm:
42.4
Aufnahmedurchmesser d3:
3/8"-24
Aufnahmegröße, maschinenseitig:
3/8"-24
C71 mm:
1.5
Schlüsselgröße:
S2A
Spannweite von-bis mm:
1,5-13
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, 720214050 13S, 214050 13S, 1322222
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 19,75*
€ 26,64*
€ 4,90*
ab € 19,27*
€ 27,18*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 20,35*
€ 27,22*
6 Tage
8
€ 4,95*
ab € 20,50*
€ 27,61*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 21,37*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.