Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-MAUL9453370 Herst.-Nr.: 9453370 EAN/GTIN: 4002390075275 |
| |
|
| | |
| Kleiderbügel aus Holz klassisch, praktisch und belastbar
Anwendung Mit Hosensteg und Einkerbungen zum Aufhängen von Röcken
Ausführung • Drehbarer Haken aus Metall • Für trockene und nasse Kleidung verwendbar • Haken-Durchmesser 40 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Holz | Anzahl Stück pro Paket: | 8 | Breite: | 450 | Farbe: | Holzfarben | Höhe: | 220 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel braun, Garderobenschränke, Kleiderschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, MAUL |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,43875* | € 2,47875* | | | | | 22 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,52625* | € 2,62875* | | | | Lager 245 | | | | 8 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,64* | € 2,80* | | | | | | 9 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,75625* | € 3,00625* | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,74875* | € 3,085* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|