Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-887012072 Herst.-Nr.: 9453370 EAN/GTIN: 4002390075275 |
| |
|
| | |
| Der Klassiker unter den Kleiderbügeln aus massivem Buchenholz. Mit Hosensteg und Einkerbungen zum Aufhängen von Röcken. Hemden- und Blusenkragen bleiben in Form. Drehbarer Haken aus Metall. Auch für schwere Jacken geeignet. Für trockene und nasse Kleidung verwendbar. Angenehm anzufassen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kleiderbügel | Maße: | 45 x 23 cm (B x H) | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Holz | Farbe: | buche | Packungsmenge: | 8 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,43875* | € 2,47875* | | | | | 22 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,52625* | € 2,62875* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,64* | € 2,80* | | | | Lager 1682 | | | | 8 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,75625* | € 3,00625* | | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,74875* | € 3,085* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 24,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|