Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Fachbodenregal-Anbaufeld 1300x500 mm 7 Böden verzinkt Diagonalstreben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
585538
585538
585538
585538
585538
585538
585538
585538
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHZA30513XM
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA30513XM
EAN/GTIN:
     4250623717847
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regal-Verstrebungen
Schraub-Anbauregal
Fachbodenregal, einseitig Verzinkt

Anwendung
Universell einsetzbares Stahlregale für Lager und Werkstatt. Sie bieten Platz für Kartons, unpalletierte Ware und Behälter. Hohe Traglasten und zahlreiche Abmessungen erhältlich.

Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Böden schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar, Bodenkante 40 mm hoch
• Ausführung mit Diagonalstreben
• Verzinkte Regalrahmen und Böden mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau (Montagematerial verzinkt)
• Eine Fachbreite ab 1300 mm ist ideal zur Lagerung von großvolumigen Gütern

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• Verzinkte Oberfläche

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
535 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
1700 kg
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
1310 mm
Nenntiefe:
500 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
7 STK
Nennlänge:
1300 mm
Höhe:
3000 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, schraubregal ar, anbau regal, schraubregal 7 böden, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 210,93*
€ 292,51*
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 290,31*
€ 346,04*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,00*
€ 370,17*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,17*
€ 440,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,27*
€ 415,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,58*
€ 407,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,89*
€ 400,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,00*
€ 354,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,47*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13050M/040
ab € 22,17*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 9,09*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510713
ab € 4,96*
Zubehör
Hofe
HZA30510XM
ab € 181,53*
Zubehör
Hofe
Z583013
ab € 65,48*
Zubehör
Hofe
Z513005
ab € 50,81*
Zubehör
Hofe
Z530050
ab € 30,53*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z563013
ab € 112,38*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z505130
ab € 39,65*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501013
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.