Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Fachbodenregal-Anbaufeld 1000x500 mm 5 Böden verzinkt Feldlast 1600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHZA20510XL
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20510XL
EAN/GTIN:
     4250623715911
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Fachbodenregal, einseitig Verzinkt

Anwendung
Universell einsetzbares Stahlregale für Lager und Werkstatt. Sie bieten Platz für Kartons, unpalletierte Ware und Behälter. Hohe Traglasten und zahlreiche Abmessungen erhältlich.

Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Böden schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar, Bodenkante 40 mm hoch
• Ausführung mit Diagonalstreben
• Verzinkte Regalrahmen und Böden mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau (Montagematerial verzinkt)
• Eine Fachbreite ab 1300 mm ist ideal zur Lagerung von großvolumigen Gütern

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• Verzinkte Oberfläche

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
535 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
1600 kg
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
1010 mm
Nenntiefe:
500 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
5 STK
Nennlänge:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xl1500xt500mm ar, lagerregal metallplatte, anbauregal eurokraft, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,72*
€ 172,63*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 137,99*
€ 172,81*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 138,28*
€ 172,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,73*
€ 173,58*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 103,19*
€ 194,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,04*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050L/040
ab € 12,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 9,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510710
ab € 5,48*
Zubehör
Hofe
Z541500
ab € 27,09*
Zubehör
Hofe
Z542050
ab € 4,64*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 38,52*
Zubehör
Hofe
Z512005
ab € 34,58*
Zubehör
Hofe
Z520050
ab € 19,22*
Zubehör
Eurokraft
715339
ab € 55,08*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z505100
ab € 32,90*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20513XL
ab € 121,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.