Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE1830805 Herst.-Nr.: 1830805 EAN/GTIN: 4010886855188 |
| |
|
| | |
| GEDORE Abisolierzange • Selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug (No. 8146) für moderne Installationen und Ausrüstungsleitungen (90 Prozent aller Leitungen können ohne Einstellen des Werkzeugs abisoliert werden), Die Einführung von leicht auswechselbaren Modul-Einsätzen ermöglicht präzises Abisolieren einer Vielzahl von Isolationen wie PVC bis hin zu PTFE mit nur einem Werkzeug, Mit Flachmesser, Abmessungen: 191 x 123 x 20 mm, Abisolierkapazität: No. 8146-1 mit Flachmesser: 0,02-10 mm²/AWG 34-8 (für PVC Isolationen), No. 8146-2 mit Rundmesser: 4-16 mm²/AWG 10-5, No. 8146-3 mit V-Messer: PTFE 0,1- 4 mm²/AWG 28-12 (für alle Isolationen), Schneidwerte: Flexible Leiter bis zu 10 mm²/AWG 8, Starre Leiter bis zu 1,5 mm²/AWG 16, Starre Leiter bis zu 1,5 mm²/AWG 16, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, abisolierzange 10mm², Abisolierzangen, Abmantler, abisolieren, abmanteln, GEDORE |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,91* | € 78,43* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 64,01* | € 78,99* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,13* | € 79,10* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,71* | € 80,59* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,26* | € 81,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|