| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-21744-01 Herst.-Nr.: 12.80005.002 EAN/GTIN: 4030155008480 |
| |
|
| | |
| KAWE
MedCharge 4000 Ladestation für Ladegriffe 2,5V/3,5V
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Ladestation, komplett mit Netzteil und wechselbarem Netzstecker für die Lithium-Ion-Technologie. Lieferumfang: Netzstecker ALL in ONE EU 240 V / GB 240 V / US 110 V, 2 Adapterhülsen für Griffe (AA), Wandhalter, Auswahl verschiedener Netzstecker für 2,5 V und 3,5 V Ladegriffe, für 2,5 V und 3,5 V KaWe-Akkus (NiMH, NiCd und Li-Ion)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät für Endoskopie Instrumentengriff, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ladegerät li-ion |
| | |
| |