Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschrank H817xB805xT695mm taubenblau,NCS 4040 R 70B THURMETALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9140429033
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     81.247.876
EAN/GTIN:
     7630022332785
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 25-mm-Raster gelocht · Auszugsböden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · leichtgängige Führungen mit geräuscharmen POM-Rollen · Rollladen H 720 mm, lichtgrau, abschließbar mit ZylinderschlossWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg· Tragfähigkeit pro Auszugsboden: 200kg
Weitere Informationen:
Höhe:
817 mm
Breite:
805 mm
Tiefe:
695 mm
Anzahl Auszugsböden:
2
Gehäuse:
taubenblau, NCS 4040 R 70B
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrifizierung, Maschinenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.651,36*
€ 1.944,33*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.738,55*
€ 1.952,77*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.845,54*
€ 2.064,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.785,95*
€ 2.072,48*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.976,66*
€ 2.198,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,77*
€ 2.323,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.908,61*
€ 2.271,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.908,60*
€ 2.271,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.908,59*
€ 2.271,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.825,77*
€ 2.172,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.825,75*
€ 2.172,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.825,74*
€ 2.172,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.825,73*
€ 2.172,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.825,72*
€ 2.172,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.791,37*
€ 2.131,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.738,55*
€ 2.068,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.