Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschrank H817xB805xT695mm taubenblau,NCS 4040 R 70B THURMETALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9140429033
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     81.247.876
EAN/GTIN:
     7630022332785
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 25-mm-Raster gelocht · Auszugsböden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · leichtgängige Führungen mit geräuscharmen POM-Rollen · Rollladen H 720 mm, lichtgrau, abschließbar mit ZylinderschlossWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg· Tragfähigkeit pro Auszugsboden: 200kg
Weitere Informationen:
Höhe:
817 mm
Breite:
805 mm
Tiefe:
695 mm
Anzahl Auszugsböden:
2
Gehäuse:
taubenblau, NCS 4040 R 70B
Marke:
THURMETALL
Weitere Suchbegriffe: Elektrifizierung, Maschinenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.625,01*
€ 1.895,68*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.708,92*
€ 1.909,00*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.849,45*
€ 2.053,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.770,34*
€ 2.061,46*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.981,17*
€ 2.187,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.053,24*
€ 2.443,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.027,65*
€ 2.412,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.941,45*
€ 2.310,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,09*
€ 2.251,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.849,45*
€ 2.200,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.