Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Hard Shell Jacke Größe S Farbe Hi-vis Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     239-24401-231-14S
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     24401-231-14S
EAN/GTIN:
     5715411139670
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke

Produktbeschreibung:

Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schräg verlaufenden Reflexen. Hoch strapazierfähiger, atmungsaktiver, wind- und wasserdichter Stoff. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste. Innentaschen - zwei mit Reißverschluss sowie eine offene aus Netzmaterial. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Stehkragen. Rippenbund an vorderen, unteren Innenseite des Saumes. Verlängerbarer Rücken durch Aufknöpfen zum besseren Schutz vor Wind und Wetter. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Klettverschluss an den Handgelenken. Material 100% Polyester 210 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke orange, arbeitsjacken, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Sicherheitsschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,43*
€ 192,66*
Lager 239
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,25*
€ 198,09*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.