Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxos LED trunkings - Durchgangsverdrahtung 7x2.5mm². - 1800 mm - Weiß - Farbe: 4MX856 7x2.5 L1800 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxos LED trunkings - Durchgangsverdrahtung 7x2.5mm². - 1800 mm - Weiß - Farbe: 4MX856 7x2.5 L1800 WH
Maxos LED trunkings - Durchgangsverdrahtung 7x2.5mm². - 1800 mm - Weiß - Farbe: 4MX856 7x2.5 L1800 WH
Maxos LED trunkings - Durchgangsverdrahtung 7x2.5mm². - 1800 mm - Weiß - Farbe: 4MX856 7x2.5 L1800 WH
Maxos LED trunkings - Durchgangsverdrahtung 7x2.5mm². - 1800 mm - Weiß - Farbe: 4MX856 7x2.5 L1800 WH
Maxos LED trunkings - Durchgangsverdrahtung 7x2.5mm². - 1800 mm - Weiß - Farbe: 4MX856 7x2.5 L1800 WH
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_4030732656974_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     65697499
EAN/GTIN:
     4030732656974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte

Maxos LED trunkings - Durchgangsverdrahtung 7x2.5mm². - 1800 mm - Weiß - Farbe: 4MX856 7x2.5 L1800 WH

Das Maxos LED Paneel ist das erste LED Lichtträger-Lichtbandsystem auf dem Markt, das die hohen Anforderungen von Supermärkten erfüllt. Die beweglichen Paneele sorgen für eine flexible und effiziente, doppelt-asymmetrische LED Beleuchtung, die herkömmliche Lichtbandsysteme hinsichtlich Energieeffizienz und Freiheit im Lichtdesign (durch die Justierbarkeit des Lichtes) übertrifft. Die Panele können unabhängig voneinander und in 10 Grad Schritten der jeweiligen Anwendung angepasst werden. Das Maxos LED Paneel besticht mit seinem inspirierenden, modernen Design. Dank der hocheffizienten LED Lichtmodule und dem innovativen Optiksystem erfüllt das ausgezeichnete Licht des Maxos LED Paneel alle Anforderungen der relevanten Normen für Beleuchtungsstärke und Entblendung (EN 12464-1). Es ist in verschiedenen Gehäusefarben und sowohl für neue Installationen als auch als Retrofit-Lichtträger für existierende Installationen erhältlich. Unterschiedliche Lichtstrompakete ermöglichen die vielfältigsten Beleuchtungslösungen.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: 75
  • Länge [mm]: 1826
  • Breite [mm]: 83
  • Höhe [mm]: 57,4
  • Lichtfarbe: weiß
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Tragschiene, Tragschiene Lichtbandsystem, philips hue led hängeleuchte, durchgangsverdrahtung, philips leuchten tragschiene, Beleuchtung, Innenleuchten, Lichtbandsysteme, Maxos LED Panel, Maxos Lichtbandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.