Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Pendelleuchte STEP 27, Schirm Ø 27cm, Höhe 20cm, Pendel 300cm, E27 max. 60W, Schwarz EEK: A++ - D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Pendelleuchte STEP 27, Schirm Ø 27cm, Höhe 20cm, Pendel 300cm, E27 max. 60W, Schwarz EEK: A++ - D
Nordlux Pendelleuchte STEP 27, Schirm Ø 27cm, Höhe 20cm, Pendel 300cm, E27 max. 60W, Schwarz EEK: A++ - D
Nordlux Pendelleuchte STEP 27, Schirm Ø 27cm, Höhe 20cm, Pendel 300cm, E27 max. 60W, Schwarz EEK: A++ - D
Nordlux Pendelleuchte STEP 27, Schirm Ø 27cm, Höhe 20cm, Pendel 300cm, E27 max. 60W, Schwarz EEK: A++ - D
Nordlux Pendelleuchte STEP 27, Schirm Ø 27cm, Höhe 20cm, Pendel 300cm, E27 max. 60W, Schwarz EEK: A++ - D
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5701581398788_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     46363003
EAN/GTIN:
     5701581398788
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Nordlux Pendelleuchte STEP 27, Schirm Ø 27cm, Höhe 20cm, Pendel 300cm, E27 max. 60W, Schwarz EEK: A++ - D

Die Retro-Pendelleuchte Step von Nordlux macht ohne Frage überall eine gute Figur!
Der schöne Retro-Look fügt sich problemlos in jeden Einrichtungsstil ein. Der runde schwarze Schirm sorgt für eine optimale Beleuchtung, von der Sie profitieren werden. Ein weiterer großer Vorteil der Leuchte ist das lange Kabel: Mit einer Länge von 3m ist die STEP besonders für Räume mit hohen Decken geeignet. Jedoch lässt sich das Kabel auch individuell an niedrigere Decken anpassen. Die Leuchte ist mit einer gängigen E27-Fassung ausgestattet. Dementsprechend steht Ihnen eine große Auswahl an Leuchtmitteln zur Verfügung.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 60
  • Durchmesser [mm]: 270
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 200
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff, Metall
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
max. 60 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-D
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 200 / 270 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.