Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Glühlampenform Megaman LED (einfarbig) 230 V E27 11 W = 75 W Neutralweiß EEK: A+ Glühlampenform (Ø x L) 60 mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Glühlampenform Megaman LED (einfarbig) 230 V E27 11 W = 75 W Neutralweiß EEK: A+ Glühlampenform (Ø x L) 60 mm x
LED-Lampe in Glühlampenform Megaman LED (einfarbig) 230 V E27 11 W = 75 W Neutralweiß EEK: A+ Glühlampenform (Ø x L) 60 mm x
Artikel-Nr.:
     2338L-MM_4020856210879_
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21087
EAN/GTIN:
     4020856210879
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe in Glühlampenform Megaman LED (einfarbig) 230 V E27 11 W = 75 W Neutralweiß EEK: A+ Glühlampenform (Ø x L) 60 mm x

Die Megaman LED Lampe CLASSIC A60 11W ist sehr energieeffizient und hat trotz der Sparsamkeit eine sehr hohe Lichtausbeute von 1055lm. Hier in der Lichtfarbe 840 - neutralweiß.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 11
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 117
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 1055
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 75
Weitere Informationen:
Leistung:
11 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
117 / - / - / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,96*
€ 2,96*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,32*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,91*
1
€ 5,46*
ab € 2,58*
€ 4,08*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 3,35*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21012
ab € 2,99*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21043
ab € 1,54*
Ähnlich
MEGAMAN
MM2126
ab € 3,03*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21085
ab € 1,83*
Ähnlich
LightMe
LM85109
ab € 2,68*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21096
ab € 7,56*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21083
ab € 2,01*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21138
ab € 3,55*
Ähnlich
MEGAMAN
605052
ab € 2,99*
Ähnlich
MEGAMAN
601062
ab € 5,93*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21129
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.