Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, CLASSIC, Tropfen-Form, matt, E27/3,8W (25W), 250 lm, 2800K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039H-9019605052
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     605052
EAN/GTIN:
     4020856000111
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe, CLASSIC, Tropfen-Form, matt, E27/3,8W (25W), 250 lm, 2800K

hohe Farbwiedergabe Ra90
Abstrahlwinkel 330°
Abmessungen L 87, Ø 45
Lebensdauer 25.000 Stunden

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,86*
€ 3,86*
2 Tage
21
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,18*
€ 4,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 5,06*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 13,84*
€ 20,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21012
ab € 2,99*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21043
ab € 1,54*
Ähnlich
MEGAMAN
MM2126
ab € 3,03*
Ähnlich
LightMe
LM85109
ab € 2,68*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21087
ab € 2,31*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21096
ab € 7,56*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21083
ab € 2,01*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21138
ab € 3,55*
Ähnlich
MEGAMAN
601062
ab € 5,93*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21129
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.