| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00138183 Herst.-Nr.: RS08B-1 CL (TS) EAN/GTIN: 8718472229929 |
| |
|
| | |
| Verschlussglied mit Feder für Rollenkette simplex/ einfach Weitere Informationen: | | Ausführung: | B-1 | Bolzendurchmesser (d2) in mm: | 4,45 | Bolzenlänge (L) in mm: | 18,6 | Bolzenlänge (L1) in mm: | 8,4 | Bolzenlänge (L2) in mm: | 10 | eClass51: | 23170403 | eClass61: | 23170403 | eClass71: | 23170403 | Innenbreite (b1) in mm: | 7,75 | Kurzbezeichnung: | Verschlussglied mit Feder | Laschenhöhe (H) in mm: | 11,8 | Laschenstärke aussen (t) in mm: | 1,6 | Laschenstärke innen (T) in mm: | 1,6 | Rollendurchmesser (d1) in mm: | 8,51 | Teilung in mm: | 12,7 | Teilung (Zoll): | 1/2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,25* | € 1,76* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,27* | € 1,99* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,4176* | € 2,2176* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|