Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454E-08B-1 CL (SC) TSUBAKI WINNER Verschlußglied mit Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CL-SC.jpg
CL-SC.jpg
BS.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-454E-08B-1 CL (SC)
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     72790080002
EAN/GTIN:
     8718472229929
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied 08b1
federverschlussglied
federverschlussglied einfach
Technische Eigenschaften: Laschenhöhe g: 12 mm Baureihe: BS GT4 WINNER Typ: 08B-1 Anzahl der Reihen: 1 Bauart: europäisch Teilung p: 12,7 mm Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Verschluß: Feder Teilung zöllig p: 1/2 zoll Bolzenlänge max. a2: 18,4 mm Bolzendurchmesser: 4,45 mm Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Baureihe:
BS GT4 WINNER
Bolzendurchmesser:
4,45 mm
Bolzenlänge max. a2:
18,4 mm
Laschenhöhe g:
12 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Teilung p:
12,7 mm
Teilung zöllig p:
1/2 zoll
Typ:
08B-1
Verschluß:
Feder
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 72790080002, E-08B-1 CL (SC), 454E-08B-1 CL (SC)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
90
10
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,75*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,98*
1
€ 4,95*
ab € 1,4176*
€ 2,1976*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.