Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A/13-1075 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A/13-1075 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184
A/13-1075 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184
A/13-1075 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184
Artikel-Nr.:
     2302-A00043518
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     A/13-1075 Li
EAN/GTIN:
     4014486032864
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Optibelt VB klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184, Profil A/13. Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. Optibelt VB klassische Keilriemen sind "Satz Constant" und damit ungemessen satzverwendbar. Der optibelt VB findet als Klassiker unter den Keilriemen vielfache Verwendung im allgemeinen Maschinenbau und auch in Sonderantrieben. • hervorragende Betriebssicherheit • optimale Laufeigenschaften • gleichmäßige Leistungsübertragung • abriebbeständiges Umhüllungsgewebe • vielfältige Sonderausführungen • universelle Einsatzmöglichkeiten • Biegewilliger als Schmalkeilrimen • Temperaturbereich -30°C bis +90°C • Elektrisch leitfähig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ummantelt
Aussenlänge in mm:
1.125
Baureihe:
optibelt VB
Breite in mm:
13
DIN-Norm:
DIN 2215 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis + 90°C
Höhe in mm:
8
Innenlänge in mm:
1.075
Kurzbezeichnung:
Klassische Keilriemen
Profil:
A/13
Werkstoff:
SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
1.105
UNSPSC131:
26111801
Riemen Nummer:
A 42 1/2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
3
€ 4,90*
ab € 5,80*
€ 8,15*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 5,895*
€ 8,235*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,51*
1
€ 3,19*
ab € 6,82*
€ 9,56*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,96*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,235*
€ 9,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,065*
€ 9,597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,475*
€ 8,895
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,865*
€ 8,169
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,895*
€ 7,015
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.