Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 13X1075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50013X1075
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1697080
EAN/GTIN:
     4014486032864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Klassische Keilriemen DIN2215 13X1075 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 13, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1105 mm, Innenlaenge (Li): 1075 mm, Aussenlaenge (La): 1125 mm, Riemennummer: A 42 1/2, 13X1075, 1697080, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
A
Riemenbreite:
13.000 mm
Riemenhoehe:
8.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1105.000 mm
Innenlaenge (Li):
1075.000 mm
Aussenlaenge (La):
1125.000 mm
Riemennummer:
A 42 1/2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
3
€ 4,90*
ab € 5,80*
€ 8,15*
1
€ 4,95*
ab € 5,895*
€ 8,235*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,51*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,82*
€ 9,56*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,96*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.