| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00033366 Herst.-Nr.: Z 010 F EAN/GTIN: 7316570533606 |
| |
|
| | |
| Dichtscheiben des Typs Z..F mit beflockten Dichtscheiben bilden effiziente Labyrinthdichtungen, die für einen breiten Einsatzbereich geeignet sind. Sie werden hauptsächlich für einfache Lagerungen empfohlen und gelten als kostengünstige Lösungen für viele Abdichtungsprobleme. Die Dichtfunktion hängt von der Bauform der Unterlegscheibe (Standard oder Bauform F) und der Anzahl der verwendeten Unterlegscheiben ab. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 80 | Baureihe: | Z..F | Breite in mm: | 6 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Kurzbezeichnung: | Dichtscheibe beflockt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,19* | € 12,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,26* | € 12,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,92* | € 15,10* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,8901* | € 17,7801* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,70* | € 18,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|