Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Gehäusedichtungen Z010 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10123494
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     Z010 F
EAN/GTIN:
     7316570533606
Suchbegriffe:
Dichtungslamelle
SKF-Gehäusedichtungen Z010 F
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,079 kg
Innen:
50 mm
Außen:
80 mm
Breite:
6 mm
Lieferumfang:
1 Satz (2 Metallscheiben), dichtet eine Seite eines Gehäuses
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Ausführung:
Dichtungslamellen mit Filzeinlage
Weitere Suchbegriffe: 10123494, Z010F, SKFZ010, Z010SKF
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 12,83*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,28*
€ 12,90*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 10,90*
€ 15,13*
1
€ 4,95*
ab € 12,8901*
€ 17,8301*
Lager 214
89
1
€ 4,30*
ab € 12,76*
€ 18,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.