| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00025318 Herst.-Nr.: 7006 CDGA/P4A EAN/GTIN: 7316570258394 |
| |
|
| | |
| Universal-Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig, mit 15° Berührungswinkel der Vorspannklasse A. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 55 | Baureihe: | 70.. | Breite in mm: | 13 | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Schrägkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,07* | € 85,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 74,67* | € 85,45* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 93,58* | € 102,62* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 90,20* | € 102,92* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 98,0572* | € 108,9772* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|