Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 124060600 Geberit Waschtisch iCon m HL mit Überlauf 600x485mm weiß KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 124060600 Geberit Waschtisch iCon m HL mit Überlauf 600x485mm weiß KT
GEBERIT 124060600 Geberit Waschtisch iCon m HL mit Überlauf 600x485mm weiß KT
GEBERIT 124060600 Geberit Waschtisch iCon m HL mit Überlauf 600x485mm weiß KT
Artikel-Nr.:
     2280-2018953982
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     124060600
EAN/GTIN:
     4022009304329
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Geberit Waschtisch iCon m HL mit Überlauf 600x485mm weiß KT unterbaufähig · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 600mm · Durchmesser
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
124060600
Werksnummer:
6000509926
Länge netto mm:
195,00
Breite netto mm:
785,00
Höhe netto mm:
560,00
Gewicht brutto Kg:
17,930000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Waschtisch iCon
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 134,35*
€ 163,69*
€ 5,95*
ab € 139,70*
€ 170,81*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 142,01*
€ 174,21*
6 Tage
6
€ 55,90*
ab € 151,54*
€ 185,45*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,87*
€ 480,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
124062000
ab € 118,03*
Ähnlich
Geberit
124053000
ab € 119,48*
Ähnlich
Geberit
124053600
ab € 150,90*
Ähnlich
Geberit
124075600
ab € 208,72*
Ähnlich
Geberit
124090600
ab € 273,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.