Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 124062000 Geberit Waschtisch iCon m Hahnloch ohne Überlauf 600x485mm we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 124062000 Geberit Waschtisch iCon m Hahnloch ohne Überlauf 600x485mm we
GEBERIT 124062000 Geberit Waschtisch iCon m Hahnloch ohne Überlauf 600x485mm we
GEBERIT 124062000 Geberit Waschtisch iCon m Hahnloch ohne Überlauf 600x485mm we
Artikel-Nr.:
     2280-2019558688
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     124062000
EAN/GTIN:
     4022009367799
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Geberit Waschtisch iCon m Hahnloch ohne Überlauf 600x485mm weiß unterbaufähig · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 600mm · Durchmesser
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
124062000
Werksnummer:
6000513035
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
19,170000
Gewicht brutto Kg:
19,170000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Waschtisch iCon
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 117,62*
€ 145,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 118,33*
€ 146,47*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 120,22*
€ 152,7443*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 128,35*
€ 157,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,16*
€ 654,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,7443*
€ 181,7657
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,65*
€ 174,5135
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,46*
€ 167,1474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,54*
€ 163,6726
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,22*
€ 143,0618
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
124053000
ab € 118,02*
Ähnlich
Geberit
124053600
ab € 149,89*
Ähnlich
Geberit
124060600
ab € 132,74*
Ähnlich
Geberit
124075600
ab € 206,15*
Ähnlich
Geberit
124090600
ab € 269,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.